| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-110643415 Herst.-Nr.: 34288 EAN/GTIN: 4003923134001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIKA Reinigungsmittel Remover-208 1L
Vielseitig verwendbares Reinigungsmittel
Anwendungsgebiete: Entfernen von frischem Klebstoff auf Parkettoberflächen, Reinigung von unausgehärteten Dicht- und Klebstoffen auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Werkstoffen, Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Materialien, Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung. Greift handelsübliche Parkettversiegelungen nicht an (Vorversuche werden empfohlen).
Hinweise: Größere Mengen von frischem Klebstoff mit einer Spachtel entfernen. Tuch oder Reinigungsvlies mit Sika Remover-208 befeuchten und restliche Verschmutzung damit abwischen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackung: | Dose | Inhalt: | 1000 ml | Farbe: | Farblos | Marke: | Sika | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | Gefahr |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 17,94* | € 24,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 29,55* | € 39,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,30* | € 39,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|