Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Produktbild zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Anwendungsbild zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Anwendungsbild zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Anwendungsbild zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Technisches Datenbaltt zu BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110643425
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 60 0750
EAN/GTIN:
     4036421299682
Suchbegriffe:
Abbeizer
Farbabbeizer
abbeizer beko
abbeizer
BEKO Speed-Ex Abbeizer 750ml

Derbeko SPEED-EX ist ideal zum schnellen und gründlichen Entfernen von alten Farben und Lacken wie z. B. Ölfarben, Alkyd- und Kunstharzfarben, Acryl- und Dispersionsfarben sowie 2-K Systemen, PU-Materialien, Spachtelmassen und Klebstoffen. Geeignet für mineralische Untergründe, Metall, Glas und Holz. Enthält keine schädlichen Biozide, Konservierungsstoffe, Säuren und Laugen. Es ist schonend zum Untergrund und kraftvoll in der Wirkung.

Produktvorteile:
  • streichfertig
  • einfache Handhabung
  • kurze Einwirkzeit
  • hochwirksam nach bereits 10 Minuten
  • geringe Geruchsbildung - im Innenbereich anwendbar
  • gute Standfestigkeit auf der Fläche
  • starke Tiefenwirkung

Anwendung:
Lose Anstriche so gut wie möglich entfernen. Eine dicke, gleichmäßige Schicht beko SPEED-EX mit einem Pinsel (flach oder rund) auftragen.
beko SPEED-EX 10 bis 15 Minuten einwirken lassen und danach den Altanstrich mit einem Schaber oder Spachtelmesser entfernen.


Hinweis:
Gebinde vorsichtig öffnen. Dose kann unter leichtem Druck stehen.
beko SPEED-EX kann Kunststoffe wie PVC, Polystyrol usw. angreifen.
Verträglichkeitsprüfung auf jeder Oberfläche durchführen.

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Farbe:
Weiß/Transparent
Verbrauch:
300 bis 500 g/m²
Inhalt:
750 ml
Verarbeitungstemperatur:
von +5 °C bis +25 °C
Viskosität:
gelförmig
Marke:
Beko
Verpackung:
Dose
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Abbeizen, Abbeizmittel, Abbeizpaste, Beizpaste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paket
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 30,96*
Lager 3145
4
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,13*
€ 56,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709278
ab € 3,17*
Zubehör
Honeywell
1035810
ab € 16,47*
Zubehör
Schuller Eh'klar
72413
ab € 2,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
50030
ab € 1,39*
Zubehör
Schuller Eh'klar
50040
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70116
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.