Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m
Produktbild zu SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m
Anwendungsbild zu SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m
SWS (Soudal-Window-System)
Prüfbescheinigung
LOGO zu SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m
Technisches Datenbaltt zu SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110650019
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     145968
EAN/GTIN:
     5411183161474
Suchbegriffe:
Fensteranschlussfolie
Fensterfolie Fugenband
SOUDAL Luft- und schlagregendichte Folie - SWS Outside Extra 150mm/30m

SWS Outside Extra 30m Selbstklebendes Fensterdichtband Anschlussband Außen.

Luft- und schlagregendichte Folie.
SWS Outside Extra ist eine flexible, vollflächig selbsthaftende Folie zur dampfoffenen und luft- und schlagregendichten Abdichtung von Verbindungen an Fenstern, Türen und Platten. Ausschließlich für die Außenanwendung geeignet. Auf der bedruckten Seite der Folie befindet sich ein Selbstklebeband zur einfachen und effizienten Montage auf dem Fensterprofil. Die Rückseite der Folie besteht aus einer starken, vollflächigen selbsthaftenden Schicht zur Befestigung am Bauwerk. Dank weichem Synthetikfleece kann die Folie sofort verputzt und überklebt werden.

Produktvorteile:
  • Anschlussband Außen
  • luftdicht, schlagregendicht, dampfoffen
  • vollflächig selbsthaftende Schicht zur Befestigung am Bauwerk
  • selbstklebeband zur Montage auf dem Fensterprofil
  • 9 Monate UV-beständig
  • überstreichbar und beklebbar
  • 2- oder 3-fach geteilter Liner (abhängig von der Breite)
  • hohe Temperaturbeständigkeit
  • kalt anzuwenden (kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich)
  • keine Trocknungszeit, sofortiges Weiterarbeiten möglich
  • erfüllt alle Vorgaben aus DIN4108 und den RAL-Empfehlungen zum Bau
  • Teil des SWS (Soudal Window System)

Fensteranschluss Soudal:
Aufbau: Außenseitige Fensterfolie SWS Outside Extra anbringen und von innen gegen die Fensterfolie mit X-TRA 870 schäumen. Überschüssigen PU-Schaum ggf. abschneiden.

  • HFA geprüftes System
  • Geprüft nach ÖNORM B 5321 und ÖNORM B 5320
  • Raumseitig keine Folie erforderlich- erhebliche Zeit und Materialkosten ersparnis



Hinweis:
Bitte beachten Sie das technische Datenblatt.

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
30 m
Marke:
Soudal
Kennzeichnung:
AT
Verarbeitungstemperatur:
-10 °C bis +35 °C
Stärke:
0,75 mm
Breite:
150 mm
Farbe:
Schwarz
Type:
SWS
Weitere Suchbegriffe: Fensterdichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soudal
117157
ab € 2,08*
Zubehör
Soudal
123203
ab € 3,77*
Zubehör
Soudal
145967
ab € 66,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.