| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110650025 Herst.-Nr.: 124840 EAN/GTIN: 5411183119895 |
| |
|
| | |
| SOUDAL Parkett Dichtstoff Eiche 300mlParkettdichtstoff auf Acrylatbasis.Dieser Parkettdichtstoff ist eine hochwertige, plastoelastische Fugendichtmasse auf Acrylatdispersions-Basis für die Abdichtung von Fugen bei Parkett- und Laminatböden. Erhältlich in verschiedenen Holzfarben. Geeignet für: - Anschluss- und Dehnungsfugen zwischen Mauerwerk und Massivholz-, Parkett-, Laminat- und Korkböden
- Risse in Holzböden
- Fugen zwischen Boden und Sockelleisten
Produktvorteile:- schleifbar nach ca. 24 Stunden
- lösungsmittel- und silikonfrei
- farbecht, witterungs- und UV-beständig
- nach Aushärtung überlackierbar mit verschiedenen Klarlacken
- zum Füllen von Fugen mit einer Bewegung bis max. 15 %.
Hinweis:Für alle Oberflächen wird empfohlen, vor Anwendung einen Haftungstest durchzuführen. Maximale Breite für Fugen: 20 mm Weitere Informationen: | | Kennzeichnung: | AT, DE | Marke: | Soudal | Farbe: | Eiche | Inhalt: | 300 ml | Verpackung: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,92* | € 5,90* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|