Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbol zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
Symbol zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
Symbol zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
Symbol zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
Sicherheitsdatenblatt HU
Symbol zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
LOGO zu Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"
Technisches Merkblatt AT/DE
Artikel-Nr.:
     3145-110650085
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732086315
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Aktionsset - SOUDAL 2K Profi Montageschaum B2 400ml + EM-Spielball 2024 "COM"

Holen Sie sich Ihren kostenlosen Spielball zur EURO 2024!
Bestellen Sie dieses Aktionsset mit 144 Stück Montageschäumen und Sie erhalten den "EM-Spielball - adidas Fußball FUSSBALLLIEBE Competition EURO 2024" als kostenlose Beigabe.


Lieferumfang:
  • 144 Stk. 2K Profi Montageschaum Soudafoam B2 400ml mit PDR, - 10L Ausbeute
  • 1 Stk. EM-Spielball - adidas Fußball FUSSBALLLIEBE Competition EURO 2024



Hinweis zum Spielball Euro Competition 24:
Das Design dieses adidas Euro 24 Balls ist vom offiziellen Spielball des Wettkampfs inspiriert und bietet mit seiner nahtlosen, thermisch geklebten Konstruktion eine zuverlässige Performance. Außerdem entspricht er dem FIFA Quality Pro Standard.

Hinweis:
Bei der Verarbeitung unbedingt Arbeitshandschuhe und Augenschutz tragen!

PDR-Recycling:
Zurzeit ist das Recycling von gebrauchten PU-Schaum-Dosen über PDR nur in Deutschland möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Aktionsset Soudal Soudafoam 2K mit EM-Ball „COM“
Inhalt:
144 ST
Hinweis:
solange der Vorrat reicht
Weitere Suchbegriffe: Spiel und Therapiebälle, Therapieball, bauschaum soudal, bauschaum, bauschaum 0,4l, EURO 2024, Spielball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 962,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.115,08*
€ 1.326,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.085,15*
€ 1.291,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.043,40*
€ 1.241,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 962,73*
€ 1.145,65
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soudal
SET
ab € 886,08*
Ähnlich
Soudal
SET
ab € 1.064,56*
Ähnlich
Soudal
SET
ab € 1.410,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.