Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter
Produktbild zu Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter
Anwendungsbild zu Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter
LOGO zu Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661008
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     517L
EAN/GTIN:
     9005314063193
Gleitmittel 517L flüssig 5 Liter

Verbessert die Gleiteigenschaften des Holzes auf Holzbearbeitungsmaschinen. Ist für alle Holzarten und jeden Holzzustand geeignet (nass, harzreich).
Es ist silikonfrei - So ist eine Nachbehandlung des Holzes (Lackieren, Beizen und Leimen) möglich.

Verhindert außerdem das Anlegen von Harz und Rost auf der Hobelfläche. Zudem schützt es vor Korrosion.

Version 517L:
  • mit extra hohem Flammpunkt.

Anwendung:
Vorreinigen und trockenreiben der Holzverarbeitungsmaschinen, Behälter senkrecht halten. So lange aufsprühen bis die Oberfläche mit einem Film überzogen ist. Es ist auch für automatische Vorrichtungen geeignet.

Hinweis:
Flammpunkt> 200°C

Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Inhalt:
5 l
Ausführung:
flüssig
Type:
517L
Marke:
Luxor
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luxor
517
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.