Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g
Produktbild zu Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g
LOGO zu Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g
Sicherheitsdatenblatt CH
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110661030
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     BLASO306.400
EAN/GTIN:
     9002736610301
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Hochtemperatur und Mehrzweckfett - BLASOLUBE 306 400g

Hochtemperatur- und Mehrzweckfett mit breitem Anwendungsbereich. Einsatztemperatur -25 °C bis +200 °C. Fettart Organo-Bentonit.

Produktvorteile:
  • weiche Konsistenz
  • guter Korrosionsschutz
  • Schmierstellen werden vor Korrosion geschützt
  • Basisöl mit geringer Verdampfungsneigung
  • Schmiereigenschaften sind auch bei hohen Temperaturen gewährleistet

Anwendungsgebiete:
Für mittel- bis hochtourige Wälz- und Gleitlager, bei hohen Dauertemperaturen, Schwarzgutaufbereitungsanlagen, Pressen von Holzpellets, Maschinen in der chemischen Industrie.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 g
Verpackung:
Kartusche
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis +200 °C
Marke:
Blasolube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.