Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g
Produktbild zu JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g
Technisches Datenbaltt zu JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g
Sicherheitsdatenblatt AT
Artikel-Nr.:
     3145-110661106
Hersteller:
     Jokisch
Herst.-Nr.:
     020040010
EAN/GTIN:
     9002730786651
Suchbegriffe:
Kühlschmierstift
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Kühlschmierstoff
JOKISCH Kühlschmierstift / Wachsstift Solis Pina V4B 300 g

Metallbearbeitungswachs für die schwere Bearbeitung.

Besonders geeignet zum Sägen mit Rundsägeblättern, Bandsägen und Normal-Sägeblättern. Ferner zum Gewindeschneiden, Gewindebohren, Zentrieren, Bohren, Aufreiben mit Reibahlen usw. Werkstoffe, wie z.B. Stahl, Guss, Alu, Kupfer, Zink und dessen Legierungen können sehr gut mit dem Wachs bearbeitet werden.

Produktvorteile:
  • geringer Verschleiß der Werkzeuge
  • hohe Standzeiten
  • geringer Verbrauch
  • geringer Kraftbedarf
  • geruchsneutral
  • chlorfrei


Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
AT, DE
Verpackung:
Rolle
Inhalt:
300 g
Lagerfähigkeit ca.:
36 mo
Type:
SOLIS PINA V4B
Marke:
Jokisch
ø:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jokisch
010107625
ab € 164,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.