Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Produktbild zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Anwendungsbild zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Anwendungsbild zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
LOGO zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Technisches Datenbaltt zu PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007
Sicherheitsdatenblatt DE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110662011
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     56100.0000
EAN/GTIN:
     4251409418743
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzfarbe
Rostschutzfarbe
rostschutzfarbe 400ml
rostschutzfarbe
PITZL Korrosionsschutz PIKO 400ml - Stahl grau RAL 9007

Rostschutzfarbe - Metallschutzfarbe - Instandhaltungsfarbe

PIKO ist ein seidenglänzender Einkomponenten-Beschichtungsstoff mit sehr hoher Haftfestigkeit und Elastizität. Lösemittelreduziert, aktiv pigmentiert, sehr hohe Deckkraft, universell als Grundbeschichtung oder als Grund- und Fertigbeschichtung einsetzbar. Hohe Beständigkeiten, für fast alle Untergründe geeignet, hohe Füllkraft, gute Kantendeckung und schnelle Antrocknung. Erfüllt die Anforderungen der DIN 55928 und der DIN EN ISO 12944. Moderne „High-Solid“-Farbe.

Anwendungsgebiete:
Korrosionsschutz an Konstruktionen, Fahrzeugen und Maschinen aus Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium u.a. NE-Metallen, Hartkunststoffen usw. in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre. Für Neu- und Überholungsanstriche als Grund- und Deckbeschichtung, als Grundbeschichtung auch für 2K-Decklacke.

Ideal für:
Anlagen in Mischbauweise, Winterdienstgeräte, Übersee-Container, Hochspannungsmasten, Nfz-Chassis, Baumaschinen und -geräte, Brücken, Bahnhöfe, Überdachungen, Krananlagen, Geländer, Tore, Schiffsaufbauten, Hallen, Rohre, Lichtmaste, Transportgestelle, Mulden, kältetechnische Anlagen usw.

Zugelassen für Stahlbauten und Stahlbauteile als Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
Pitzl
RAL Nummer:
9007
Ausführung:
Rostschutzfarbe
Verpackung:
Spraydose
Farbe:
Stahl Grau
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
PIKO
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02
Weitere Suchbegriffe: Pitzl, Pitzl Spray, ZiNiP Spray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 33,54*
€ 46,16*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 44,80*
€ 60,36*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pitzl Metallbau
90000.2001
ab € 6,33*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
90000.4001
ab € 6,34*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
90000.2082
ab € 6,23*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
90000.4002
ab € 6,70*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
10833.3000
ab € 9,66*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
10834.2000
ab € 6,51*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
10834.3001
ab € 7,42*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
31170.0000
ab € 6,26*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
31170.0080
ab € 7,97*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
39101.0000
ab € 6,44*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
39112.0000
ab € 8,22*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
39113.0000
ab € 12,96*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
10920.7098
ab € 42,19*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
12013.7301
ab € 38,14*
Sonstiges
Pitzl Metallbau
10529.7098
ab € 52,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.