Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Düsenspitze 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Düsenspitze 170 mm
Produktbild zu SIKA Düsenspitze 170 mm
LOGO zu SIKA Düsenspitze 170 mm
Artikel-Nr.:
     3145-110665112
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     65026
EAN/GTIN:
     7612894209297
Suchbegriffe:
Silikonspitzen
Spitzen
SIKA Düsenspitze 170 mm

Applikationsdüse für Schlauchbeutel zur Applikation von Kleb- und Dichtstoffe aus 600 ml Schlauchbeuteln.

Weitere Informationen:
Hinweis:
170 mm
Marke:
Sika
passend zu:
Sika
Ausführung:
passend für 290 bis 310 ml Kartuschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.