Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
LOGO zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m
Artikel-Nr.:
     3145-110666121
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     303965
EAN/GTIN:
     4025109027563
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur
Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 10mm x 1m

PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil.
Die Rundschnur PR101 eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art. Im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt.

Produktvorteile:
  • Polyurethanschaum
  • offenzelliges Schaumstoffprofil
  • breites Einsatzgebiet
  • höhere Druckverformung
  • höhere Stauchhärte: bei 40% ca. 0,46 N/cm²


Hinweis:
Einzelschnur mit 1m Länge.
Farbe variiert je nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Verpackung:
Einzelschnur
ø:
10 mm
Farbe:
Bunt
Marke:
Illbruck
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +70 °C
Kartoninhalt:
1500 m
Type:
PR101
Weitere Suchbegriffe: Dichtschnur, Fugenschnur, Füllschnur, Hinterfüllmaterial, Hinterfüllschnur, Silikonierschnur, Silikonschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3621*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,5921*
€ 0,7046
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,4921*
€ 0,5856
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,4821*
€ 0,5737
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4521*
€ 0,538
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4421*
€ 0,5261
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.