Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
Produktbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
Anwendungsbild zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
LOGO zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m
Artikel-Nr.:
     3145-110666124
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     303968
EAN/GTIN:
     4025109008302
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
pu dichtungsrundschnur
Illbruck Rundschnur PR101 offenzellig 25mm x 1m

PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil.
Die Rundschnur PR101 eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art. Im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt.

Produktvorteile:
  • Polyurethanschaum
  • offenzelliges Schaumstoffprofil
  • breites Einsatzgebiet
  • höhere Druckverformung
  • höhere Stauchhärte: bei 40% ca. 0,46 N/cm²


Hinweis:
Einzelschnur mit 1m Länge.
Farbe variiert je nach Verfügbarkeit.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Einzelschnur
ø:
25 mm
Länge:
1 m
Farbe:
Bunt
Marke:
Illbruck
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +70 °C
Kartoninhalt:
350 m
Type:
PR101
Weitere Suchbegriffe: dichtungsrundschnur illbruck, rundschnur, Dichtschnur, Fugenschnur, Füllschnur, Hinterfüllmaterial, Hinterfüllschnur, Silikonierschnur, Silikonschnur
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
€ 8,50*
ab € 0,2839*
€ 0,3639*
Lager 3145
430
1
€ 5,90*
ab € 0,6388*
€ 0,9988*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,9988*
€ 1,18857
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,8288*
€ 0,98627
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8188*
€ 0,97437
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7488*
€ 0,89107
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Meter
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.