Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml
Produktbild zu Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml
LOGO zu Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml
Technisches Datenbaltt zu Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110670031
Hersteller:
     Dow Corning
Herst.-Nr.:
     807693
EAN/GTIN:
     5413278582010
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
Montagespray
montagepaste
Molykote Pastenspray G Rapid Plus 400ml

G-Rapid Plus ist eine Festschmierstoffpaste mit besonders geringem Reibungskoeffizienten für die Montage und den Einlauf von metallischen Maschinenteilen.

Anwendungsgebite:
Für die Preßsitzfertigung von Maschinenteilen aller Art, als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen und Getriebe, Zur Dauerschmierung von Maschinenteilen, die nur selten oder in geringem Umfang bewegt werden sowie zum Bohren, Sägen und Gewindeschneiden; Zur Schmierung von Gewinde- und Nutwellen, Zahnrad- und Schneckengetrieben, beweglichen Schrauben, Rohramaturen, Pumpen, Führungen für Werkzeugmaschinen sowie zum Einstellen von Kugel- und Wälzlagern, Laufrollen, Radflanschen und Bolzen.


Produktvorteile:
  • geringer Reibungskoeffizient
  • hohe Druckaufnahme
  • verhindert Festfressen und Riefenbildung
  • unterbindet Ruckgleiten
  • vermindert Passungsrostbildung
  • vereinfacht die Demontage
  • hohe Ergiebigkeit
  • sorgt für Notlaufeigenschaften


Weitere Informationen:
Type:
G Rapid Plus
Inhalt:
400 ml
Verpackung:
Dose
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +450 °C
Farbe:
Schwarz
Marke:
Molykote
Kennzeichnung:
AT
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: M, Molykote, Paste, Silikonfett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,18*
€ 28,62*
€ 4,95*
ab € 22,24*
€ 28,76*
Lager 3145
31
€ 5,90*
ab € 47,76*
€ 61,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dow Corning
MOLYKOTE CU-7439 PLUS V1 1kg Dose
ab € 53,09*
Ähnlich
Motip Dupli
090312
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.