Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer
Produktbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer
Anwendungsbild zu STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. B
LOGO zu STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer
Sicherheitsdatenblatt Komp. A
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110690038
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532067
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
flüssigmetall 25ml
flüssigmetall
flüssigmetall staloc
STALOC K-880 Flüssigmetall 25ml grau, + Mischer

Dient zur schnellen Reparatur von Haarrissen und ausgebrochenen Gewinden. Kann nach einer Stunde bearbeitet, gebohrt, gefräst und sandgestrahlt werden

Produktvorteile:
  • auf Metall, Holz und Kunststoff anwendbar
  • grifffest in ca. 4-7 min.
  • Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden
  • Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
  • Temperaturbereich: -50 °C bis +120 °C


Weitere Informationen:
Verpackung:
Zwillingsspritze
Type:
K-880
Farbe:
Grau
Inhalt:
25 ml
Marke:
Staloc
Ausführung 2:
K-880 + Mischer
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: Metallkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,41*
€ 20,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,95*
€ 20,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,83*
€ 20,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,25*
€ 19,34
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,75*
€ 18,74
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,75*
€ 15,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
104408938
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.