Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Vinylboden
>
Artikel
TILO Robusto Vinylboden, Eiche Ivory, gefast, strukturiert
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111720791
Hersteller:
tilo
Herst.-Nr.:
100002601
EAN/GTIN:
9003364088654
Suchbegriffe:
Vinylboden
vinylboden tilo
TILO Robusto Vinylboden, Eiche Ivory, gefast, strukturiert
ROBUSTO - Beständig schön
Der Boden für starke beanspruchte Wohnbereiche: dem Einsatzbereich von ROBUSTO sind dank höherer Nutzschicht keine Grenzen gesetzt.
Oberfläche Twist Plus lackiert
Nutzschicht: 0,55 mm Vinyl
mehrschichtiges Trägervinyl
Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung
FIX Verbindung. Für schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung bis max. 6 x 6 m.
Geeignet für Fußbodenheizung.
Verpackt in Karton und Folie.
Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.
Weitere Informationen:
1 Diele:
0,253 m²
Ausführung:
Vinylboden HDF
Breite:
210 mm
Länge:
1205 mm
Marke:
Tilo
Stärke:
10 mm
Paketinhalt:
1,52 m²
Inhalt Dielen / Paket:
6
Oberfläche:
Twist Plus lackiert
Serie:
Robusto
Nutzschicht:
0,55 mm
Holzart/Sortierung:
Eiche Ivory strukturiert
Verbindung:
FIX Verbindung
Inhalt Palette:
85 m²
Dekor:
Eiche Ivory
Kante:
gefast 4V
... >
Designboden
>
Tilo Vinylboden
>
Robusto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,55*
Preis gilt ab 760 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 1,52 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1,52 m²
€ 52,36*
€ 62,31
pro m²
ab 3,04 m²
€ 51,75*
€ 61,58
pro m²
ab 7,6 m²
€ 49,12*
€ 58,45
pro m²
ab 15,2 m²
€ 47,31*
€ 56,30
pro m²
ab 760 m²
€ 40,55*
€ 48,25
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baufolie PE transparent-trüb, Länge 50 m, Breite 2 m, Typ 400
Coreth
20800T
ab € 133,68*
Zubehör
Dämmunterlage Silenza Light Aquastop
EWIFOAM
ab € 2,75*
Zubehör
Dämmunterlage Silenza Thermo Aquastop
EWIFOAM
ab € 2,93*
Zubehör
KAUFMANN Knieschoner Schalenform mit extra breiten Textilriemen (50 mm)
Kaufmann
50.244.03
ab € 22,91*
Zubehör
Sockelleistenclip
tilo
5000037
ab € 17,53*
Zubehör
TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Ivory 16/50
tilo
2000034
ab € 13,90*
Zubehör
WOCA Vinyl- und Lackpflegebox
WOCA
699973DE-M
ab € 56,09*
Zubehör
WOCA Vinyl- und Lackseife 1 Liter
WOCA
684510A
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen