Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabdeckleiste laminiert weiß 40/90/2500 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrabdeckleiste laminiert weiß 40/90/2500 mm
Produktbild zu Rohrabdeckleiste laminiert weiß 40/90/2500 mm
Anwendungsbild zu Rohrabdeckleiste laminiert weiß 40/90/2500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111724101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1405
EAN/GTIN:
     4007118014055
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste weiß
Rohrabdeckleiste laminiert weiß 40/90/2500 mm

Passt für zwei Rohre mit max. 25 mm Durchmesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
laminiert
Länge:
2500 mm
Höhe:
90 mm
Holzart:
weiß
Serie:
Rohrabdeckleiste
Tiefe:
40 mm
Inhalt Bund:
12,5 m
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,5 Meter
€ 20,00*
€ 23,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,96*
€ 23,75
pro Meter
ab 12,5 Meter
€ 18,56*
€ 22,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 17,46*
€ 20,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 14,42*
€ 17,16
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
352
ab € 9,15*
Zubehör
k.A.
540
ab € 7,32*
Zubehör
k.A.
362
ab € 7,13*
Zubehör
k.A.
392
ab € 7,13*
Zubehör
k.A.
342
ab € 9,58*
Zubehör
k.A.
372
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.