Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabdeckleiste laminiert Eiche 40/90/2500 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrabdeckleiste laminiert Eiche 40/90/2500 mm
Produktbild zu Rohrabdeckleiste laminiert Eiche 40/90/2500 mm
Anwendungsbild zu Rohrabdeckleiste laminiert Eiche 40/90/2500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111724104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400
EAN/GTIN:
     4007118014000
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleisten eiche
Rohrabdeckleiste laminiert Eiche 40/90/2500 mm

Passt für zwei Rohre mit max. 25 mm Durchmesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
laminiert
Höhe:
90 mm
Holzart:
Eiche
Inhalt Bund:
12.5 m
Länge:
2500 mm
Serie:
Rohrabdeckleiste
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,47*
€ 25,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,21*
€ 25,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,97*
€ 23,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,65*
€ 22,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,00*
€ 21,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,58*
€ 17,35
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
350
ab € 9,16*
Zubehör
k.A.
540
ab € 7,32*
Zubehör
k.A.
360
ab € 7,14*
Zubehör
k.A.
390
ab € 7,12*
Zubehör
k.A.
340
ab € 9,58*
Zubehör
k.A.
370
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.