Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm
Produktbild zu KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm
LOGO zu KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111731879
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     16070 S
EAN/GTIN:
     9002618160702
Suchbegriffe:
Fussbodenschiene
Parkettschiene
Parkettschienen
KÜGELE Gleitabschlussprofil Vinyl Click Sheets, Alu silber eloxiert, 2700 mm

für den Abschluss bei den notwendigen Trennfugen oder Türübergängen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Breite:
16 mm
Tiefe:
7 mm
Marke:
Kügele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.