Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 14/7/2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
silber
silber
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 14/7/2700 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111731976
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     13514 S
EAN/GTIN:
     9002618135083
Suchbegriffe:
T-Profil
t-profil aluminium
t-profil
KÜGELE T-Profil Alu silber eloxiert 14/7/2700 mm

Biegbares T-Profil zur nachträglichen Verlegung für Beläge gleicher Höhe.
Ermöglicht die Ausdehnung des Belagmaterials und schützt Fugen und Kanten vor Schäden.
Stangenware, in Kleberbett oder Silikon einlegen

Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Profil
Breite:
14 mm
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
silber eloxiert
Höhe:
7
Marke:
Kügele
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenschiene, Parkettschiene, Parkettschienen, T Leiste, t leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.