Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
11 Türen | Böden | Fensterbänke | Baubedarf
>
Böden Zubehör
>
Bodenprofile
>
Abdeckprofile
>
Abdeckprofil Alu 301A
>
Stangenware selbstklebend
>
Artikel
KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert, selbstklebend, Breite 25 mm, 2700 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111732131
Hersteller:
KÜGELE
Herst.-Nr.:
301 A S SKL
EAN/GTIN:
9002618301259
Suchbegriffe:
Fussbodenschiene
Türleiste
KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert, selbstklebend, Breite 25 mm, 2700 mm
Zur professionellen Abgrenzung bzw. Verbindung von Bodenbelägen mit gleicher Höhe.
Stangenware,
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber eloxiert
Breite:
25 mm
Länge:
2700 mm
Material:
Aluminium
Ausführung:
Abdeckprofil
Höhe:
2,6 mm
Marke:
Kügele
... >
Abdeckprofile
>
Abdeckprofil Alu 301A
>
Stangenware selbstklebend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜGELE Abdeckprofil Alu silber eloxiert 25/1000 mm
KÜGELE
301 A S 100
€ 20,90*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.