Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜGELE Fliesenprofil PRIMO, Alu roh, Innenhöhe 3 mm, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜGELE Fliesenprofil PRIMO, Alu roh, Innenhöhe 3 mm, 3000 mm
Produktbild zu KÜGELE Fliesenprofil PRIMO, Alu roh, Innenhöhe 3 mm, 3000 mm
LOGO zu KÜGELE Fliesenprofil PRIMO, Alu roh, Innenhöhe 3 mm, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111732194
Hersteller:
     KÜGELE
Herst.-Nr.:
     119 3 R 3
EAN/GTIN:
     9002618122571
Suchbegriffe:
Trittschiene
KÜGELE Fliesenprofil PRIMO, Alu roh, Innenhöhe 3 mm, 3000 mm

Stangenware 3000 mm

Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Oberfläche:
roh
Ausführung:
Aluminium Stangenware
Material:
Aluminium
Breite:
25 mm
Höhe:
3 mm
Marke:
Kügele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.