Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft


Menge:  m²  
Produktinformationen
Bergeiche original lebhaft
Bergeiche original lebhaft
Bergeiche original lebhaft
Symbol zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft
Symbol zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft
Verlegeanleitung
LOGO zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft
LOGO zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft
Artikel-Nr.:
     3145-111734199
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     542520
EAN/GTIN:
     4018427486433
Suchbegriffe:
Laminatboden
Landhausdiele
haro landhausdiele
HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche original, lebhaft

Landhausdiele - der Laminatboden im klassischen Dielenformat für nahezu alle Anforderungen

Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
Dekorlaminat, spezialimprägniert
Formstabile, speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Holzart/Sortierung:
Bergeiche original lebhaft
Ausführung:
Laminatboden
Verbindung:
Top Connect
Inhalt Palette:
115,44 m²
Breite:
193 mm
Dekor:
Bergeiche original lebhaft
1 Diele:
0,247 m²
Marke:
Haro
Paketinhalt:
2,22 m²
Inhalt Dielen / Paket:
9
Serie:
Profi Selection Blue Line
Länge:
1282 mm
Stärke:
7 mm
Oberfläche:
strukturiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 6.660 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,22 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,22 m²
€ 17,09*
€ 20,34
pro m²
ab 4,44 m²
€ 16,63*
€ 19,79
pro m²
ab 11,1 m²
€ 15,28*
€ 18,18
pro m²
ab 22,2 m²
€ 14,88*
€ 17,71
pro m²
ab 44,4 m²
€ 14,40*
€ 17,14
pro m²
ab 6660 m²
€ 11,90*
€ 14,16
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 132,89*
Zubehör
HARO
407198
ab € 11,61*
Zubehör
HARO
411494
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
188000000000001936
ab € 9,15*
Zubehör
HARO
412420
ab € 10,02*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 53,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.