Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich


Menge:  m²  
Produktinformationen
Bergeiche weißgrau natürlich
Bergeiche weißgrau natürlich
Bergeiche weißgrau natürlich
Symbol zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich
Symbol zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich
Verlegeanleitung
LOGO zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich
LOGO zu HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich
Artikel-Nr.:
     3145-111734200
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     542517
EAN/GTIN:
     4018427486402
Suchbegriffe:
Laminatboden
Landhausdiele
HARO Laminat Landhausdiele Blue Line, Bergeiche weißgrau, natürlich

Landhausdiele - der Laminatboden im klassischen Dielenformat für nahezu alle Anforderungen

Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
Dekorlaminat, spezialimprägniert
Formstabile, speziell quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
Feuchtigkeitsabweisendes Gegenzuglaminat

Nur ganze Verpackungseinheiten lieferbar!
Beachten Sie die beigepackte Verlege- und Pflegeanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt Palette:
115,44 m²
Stärke:
7 mm
Dekor:
Bergeiche weißgrau natürlich
Holzart/Sortierung:
Bergeiche weißgrau natürlich
1 Diele:
0,247 m²
Marke:
Haro
Oberfläche:
strukturiert
Breite:
193 mm
Länge:
1282 mm
Serie:
Profi Selection Blue Line
Paketinhalt:
2,22 m²
Verbindung:
Top Connect
Inhalt Dielen / Paket:
9
Ausführung:
Laminatboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 6.660 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,22 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,22 m²
€ 17,11*
€ 20,36
pro m²
ab 4,44 m²
€ 16,71*
€ 19,88
pro m²
ab 11,1 m²
€ 15,34*
€ 18,25
pro m²
ab 22,2 m²
€ 14,88*
€ 17,71
pro m²
ab 44,4 m²
€ 14,28*
€ 16,99
pro m²
ab 6660 m²
€ 11,96*
€ 14,23
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARO
403126
ab € 8,49*
Zubehör
Coreth
20800T
ab € 133,70*
Zubehör
HARO
411494
ab € 1,56*
Zubehör
EWIFOAM
ab € 2,75*
Zubehör
EWIFOAM
188000000000001936
ab € 9,16*
Zubehör
HARO
405993
ab € 36,05*
Zubehör
Kaufmann
50.244.03
ab € 23,00*
Zubehör
HARO
404455
ab € 7,56*
Zubehör
WOCA
699973DE-M
ab € 56,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.