Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIPPRO Zugstock für Dachbodentreppen 1360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIPPRO Zugstock für Dachbodentreppen 1360 mm
Produktbild zu WIPPRO Zugstock für Dachbodentreppen 1360 mm
LOGO zu WIPPRO Zugstock für Dachbodentreppen 1360 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111736026
Hersteller:
     WIPPRO
Herst.-Nr.:
     17654
EAN/GTIN:
     9120062090021
Suchbegriffe:
Zugstock für Dachbodentreppe
zugstock für dachbodentreppe
WIPPRO Zugstock für Dachbodentreppen 1360 mm

Länge 1350 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugstock
Marke:
Wippro
Länge:
1360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.