Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50
Produktbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50
Anwendungsbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50
LOGO zu TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50
LOGO zu TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50
Artikel-Nr.:
     3145-111745946
Hersteller:
     tilo
Herst.-Nr.:
     2000052
EAN/GTIN:
     9003364119730
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
tilo sockelleisten
TILO Sockelleiste Vinyl Stein Graphit 16/50

Deckmaß 16 x 50 mm
mit Vinyl-Dekor-Oberfläche passend für Design Vinyl-Boden,
mit Clip Fräsung, mit oder ohne Clip-System montierbar

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Weitere Informationen:
Serie:
Vinyl Sockelleiste 16/50
Zusatz:
Fräsung für Sockelleistenclip
Dekor:
Stein Graphit
Marke:
Tilo
Tiefe:
16 mm
Inhalt Bund:
24 m
Ausführung:
MDF foliert
Länge:
2400 mm
Höhe:
50 mm
Oberfläche:
foliert
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, Fußbodenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.