Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Vinylboden
>
Artikel
TILO Eleganto Vinylboden, Marmor Macarena, gefast, wave
Menge:
m²
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111745961
Hersteller:
tilo
Herst.-Nr.:
100006301
EAN/GTIN:
9003364119549
Suchbegriffe:
Vinylboden
vinylboden tilo
TILO Eleganto Vinylboden, Marmor Macarena, gefast, wave
ELEGANTO - Elegante Fliesenoptik
Steindekore im Fliesenformat - ein wahrer Blickfang, der jedem Raum eine bemerkenswert edle Note verleiht.
Oberfläche Twist Plus lackiert
Nutzschicht: ca. 0,55 mm Vinyl
mehrschichtiges Trägervinyl
Mittellage: quellreduzierte Holzfaserplatte
Gegenzug: Kork-Trittschalldämmung
Fix- und simpleFix Verbindung. Für schwimmende Verlegung.
Geeignet für Fußbodenheizung.
Verpackt in Karton und Folie.
Weitere Informationen:
Serie:
Eleganto
Holzart/Sortierung:
Marmor Macaena wave
Länge:
1210 mm
Inhalt Palette:
100,36 m²
Nutzschicht:
0,55 mm
Ausführung:
Vinylboden HDF
Paketinhalt:
2,09 m²
Breite:
288 mm
Marke:
Tilo
Stärke:
10 mm
Dekor:
Marmor Macaena
Oberfläche:
Twist Plus lackiert
Inhalt Dielen / Paket:
6
Kante:
gefast
Verbindung:
simpleFIX Verbindung
1 Diele:
0,35 m²
... >
Designboden
>
Tilo Vinylboden
>
Eleganto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 41,60*
Preis gilt ab 1.045 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,09 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,09 m²
€ 53,17*
€ 63,27
pro m²
ab 4,18 m²
€ 53,02*
€ 63,09
pro m²
ab 10,45 m²
€ 50,38*
€ 59,95
pro m²
ab 20,9 m²
€ 48,65*
€ 57,89
pro m²
ab 1045 m²
€ 41,60*
€ 49,50
pro m²
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baufolie PE transparent-trüb, Länge 50 m, Breite 2 m, Typ 400
Coreth
20800T
ab € 132,96*
Zubehör
KAUFMANN Knieschoner Schalenform mit extra breiten Textilriemen (50 mm)
Kaufmann
50.244.03
ab € 22,96*
Zubehör
Sockelleistenclip
tilo
5000037
ab € 17,56*
Zubehör
WOCA Vinyl- und Lackpflege 1 Liter
WOCA
684110A
ab € 15,73*
Zubehör
WOCA Vinyl- und Lackpflegebox
WOCA
699973DE-M
ab € 56,26*
Zubehör
WOCA Vinyl- und Lackseife 1 Liter
WOCA
684510A
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen