Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50
Produktbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50
Anwendungsbild zu TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50
LOGO zu TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50
LOGO zu TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50
Artikel-Nr.:
     3145-111745990
Hersteller:
     tilo
Herst.-Nr.:
     2000015
EAN/GTIN:
     9003364118474
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
sockelleisten
TILO Sockelleiste Vinyl Eiche Macadamia 16/50

Deckmaß 16 x 50 mm
mit Vinyl-Dekor-Oberfläche passend für Design Vinyl-Boden,
mit Clip Fräsung, mit oder ohne Clip-System montierbar

Abnahme: bundweise oder in Werkslängen (ganze Stangen), kein Zuschnitt möglich.

Weitere Informationen:
Zusatz:
Fräsung für Sockelleistenclip
Länge:
2400 mm
Serie:
Vinyl Sockelleiste 16/50
Ausführung:
MDF foliert
Oberfläche:
foliert
Tiefe:
16 mm
Marke:
Tilo
Dekor:
Eiche Macadamia
Höhe:
50 mm
Inhalt Bund:
24 m
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tilo
5000037
ab € 17,47*
Zubehör
STALOC
104409048
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.