Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrahmen Außenmaß 500 x 800 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 500 x 800 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 500 x 800 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
LOGO zu Winkelrahmen Außenmaß 500 x 800 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766123
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10112070
EAN/GTIN:
     4001990112298
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Winkelrahmen Außenmaß 500 x 800 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm

vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelrahmen
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenaußenmaß - Breite:
800 mm
Rahmenaußenmaß - Länge:
500 mm
Werksnummer:
10540
passend zu:
490x790 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Gittermatte, Gitterrost, Stahl, legiert, metallgitter, nichtrostender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.