Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrahmen Außenmaß 600 x 1200 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 600 x 1200 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 600 x 1200 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766128
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10112219
EAN/GTIN:
     4001990112434
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Winkelrahmen Außenmaß 600 x 1200 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm

vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelrahmen
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenaußenmaß - Breite:
1200 mm
Rahmenaußenmaß - Länge:
600 mm
Werksnummer:
10590
passend zu:
590x1190 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Gittermatte, Gitterrost, Stahl, legiert, metallgitter, nichtrostender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.