Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrahmen Außenmaß 400 x 1000 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 400 x 1000 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Produktbild zu Winkelrahmen Außenmaß 400 x 1000 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766134
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10112126
EAN/GTIN:
     4001990112359
Suchbegriffe:
Winkelrahmen
Winkelrahmen Außenmaß 400 x 1000 mm, Winkelmaß 23/16/2 mm

vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern

Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelrahmen
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rahmenaußenmaß - Breite:
1000 mm
Rahmenaußenmaß - Länge:
400 mm
Werksnummer:
10640
passend zu:
390x990 mm
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Gittermatte, Gitterrost, Stahl, legiert, metallgitter, nichtrostender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.