Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normgaragenrost Außenmaß 590 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 590 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normgaragenrost Außenmaß 590 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766207
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     13080
EAN/GTIN:
     9007357130801
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost
Normgaragenrost Außenmaß 590 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

befahrbar für PKW
Höhe je nach Breite 25 mm, 30 mm und 40 mm, Tragstabstärke 2 mm,
Maschenteilung 33 x 33 mm, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Garagenrost
Füllstabbreite (FS):
590 mm
Höhe:
40 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
590 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
13080
Außenmaß:
590x590 mm
Weitere Suchbegriffe: 33x33, Gittermatte, Konfiguration, Maschenrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
13580
ab € 38,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.