Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunormrost Außenmaß 390 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 390 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 390 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
LOGO zu Baunormrost Außenmaß 390 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766241
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111031
EAN/GTIN:
     4001990110034
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Baunormrost Außenmaß 390 x 590 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm, begehbar
Höhe 20 mm, Tragstabstärke 2 mm
mit U-Profil Randeinfassung, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baunormrost
Füllstabbreite (FS):
590 mm
Höhe:
20 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
390 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
10020
Außenmaß:
390x590 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x33, Baurost, Bauroste, Bodengitter, Fußabstreifgitter, Gittermatte, Gitterstufen, Konfiguration, Maschenrost, Metallrost, Normgitter, Normgitterrost, Pressrost, metallgitter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 24,70*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 19,45*
€ 25,29*
7 Tage
19
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 27,08*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 21,48*
€ 27,40*
Lager 3145
64
€ 5,90*
ab € 39,78*
€ 49,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,65*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
Zubehör
MEA
010112033
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.