Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baunormrost Außenmaß 390 x 690 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 390 x 690 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Baunormrost Außenmaß 390 x 690 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
LOGO zu Baunormrost Außenmaß 390 x 690 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766242
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111049
EAN/GTIN:
     4001990110041
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Baunormrost Außenmaß 390 x 690 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm, begehbar
Höhe 20 mm, Tragstabstärke 2 mm
mit U-Profil Randeinfassung, mit Stab-in-Stab-Verpressung, feuerverzinkt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Baunormrost
Füllstabbreite (FS):
690 mm
Höhe:
20 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
390 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
10170
Außenmaß:
390x690 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 33x33, Baurost, Bauroste, Bodengitter, Fußabstreifgitter, Gittermatte, Gitterstufen, Konfiguration, Maschenrost, Metallrost, Normgitter, Normgitterrost, Pressrost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,65*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
Zubehör
MEA
10112054
ab € 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.