Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrienormrost Außenmaß 1000 x 600 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Industrienormrost Außenmaß 1000 x 600 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm
Produktbild zu Industrienormrost Außenmaß 1000 x 600 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766312
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     14140
EAN/GTIN:
     9007357141401
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost 120x 60 cm
Industrienormrost Außenmaß 1000 x 600 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm, 30 x 2 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Industrie-Normrost
Füllstabbreite (FS):
600 mm
Höhe:
30 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
1000 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
14140
Außenmaß:
1000x600 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, gitterrost solido, 33x33, Bodengitter, Gittermatte, Gitternormrost, Gitterstufen, Industrierost, Maßgitterost, Normgitterrost, Normindustrierost, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,63*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.