Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 800 x 240 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 800 x 240 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 800 x 240 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 800 x 240 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766420
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15142
EAN/GTIN:
     9007357151424
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Normtreppenrost Außenmaß 800 x 240 mm, Maschenteilung 33 x 11 mm

Maschenteilung 33 x 11 mm
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken, Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
240 mm
Höhe:
30 mm
Maschenteilung:
33 x 11 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
800 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
15142
Außenmaß:
800x240 mm
Weitere Suchbegriffe: 33x11, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufenrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.