Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 1000 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 1000 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 1000 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 1000 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766430
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15200
EAN/GTIN:
     9007357152001
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Normtreppenrost Außenmaß 1000 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm,
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken. Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
305 mm
Höhe:
35 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
1000 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
15200
Außenmaß:
1000x305 mm
Weitere Suchbegriffe: 33x33, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufengitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,20*
€ 133,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.