Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766434
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15240
EAN/GTIN:
     9007357152407
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Normtreppenrost Außenmaß 900 x 270 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm,
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken. Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
270 mm
Höhe:
35 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
900 mm
Tragstabstärke:
2 mm
Werksnummer:
15240
Außenmaß:
900x270 mm
Weitere Suchbegriffe: 33x33, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufengitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.