Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normtreppenrost Außenmaß 1500 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 1500 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Produktbild zu Normtreppenrost Außenmaß 1500 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Skizze zu Normtreppenrost Außenmaß 1500 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111766435
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     15250
EAN/GTIN:
     9007357152506
Suchbegriffe:
Treppenstufen
treppenstufen
Normtreppenrost Außenmaß 1500 x 305 mm, Maschenteilung 33 x 33 mm

Maschenteilung 33 x 33 mm,
Lochbild nach Norm 24531, Stab in Stab Verpressung,
in rutschhemmender Ausführung
mit versteiften Seitenbacken. Antrittskante 70 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Normtreppenrost mit DIN-Lochung
Füllstabbreite (FS):
305 mm
Höhe:
50 mm
Maschenteilung:
33 x 33 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tragstablänge (TS):
1500 mm
Tragstabstärke:
3 mm
Werksnummer:
15250
Außenmaß:
1500x305 mm
Weitere Suchbegriffe: 33x33, Gittermatte, Gitterroststufe, Industrietreppenrost, Metallrost, Normroststufen, metallgitter, stufengitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.