| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-111781817 Herst.-Nr.: SET EAN/GTIN: 9002730625585 |
| |
|
| | |
| Seitenabschluss BF4006 mit Dichtteil für Putz Alu natur eloxiert 110 mm
Eine normgerechte Verarbeitung laut EN 1027 für sämtliche Ausladungen. Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff. Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm) Putzkantenbreite 22 mm Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft). Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet 1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss
Achtung Montagehinweis: Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.
Weitere Informationen: | | Putz / Sichtbeton: | Putz | Marke: | Solido | Modell: | Soft 40 / BF 4006 | Ausladung: | 110 mm | Ausführung: | Seitenabschlüsse mit Dichtteil | Oberfläche: | eloxiert | Farbe: | Alu natur (EV 1) | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| |