Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Verbinder für Außenecke, 90 Grad
Skizze zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 195 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 195 mm
LOGO zu Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 195 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111782489
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730434309
Suchbegriffe:
Fensterbank Eckverbinder
Fensterbankeckverbinder
fensterbank eckverbinder
Verbinder Standard 25 mit Dichtteil Alu anthrazit lackiert 90° Außenecke 195 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausladung:
195 mm
Marke:
Solido
Ausführung:
Verbinder für Außenecke mit Dichtteil
Material:
Aluminium
Farbe:
Anthrazitgrau
Serie:
Standard 25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.