| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-111786962 Herst.-Nr.: 528110A EAN/GTIN: 5708055019170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WOCA Öl Care weiß, 1 LiterProdukte für Holzböden Pflegeöl auf Wasserbasis für die Wartung aller oxydativ gehärten Öloberflächen. Ist ideal für die regelmäßige Wartung von geölten Holzoberflächen. - Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell
- Schnelltrocknend, umweltfreundliches Raumklima
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Woca | Inhalt: | 1 l | Verbrauch: | ca. 1 Liter für 30 - 40 m² | Farbe: | Weiß | Verpackung: | Kanister |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |