Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß
Produktbild zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß
LOGO zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß
LOGO zu WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-111787235
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     88036
EAN/GTIN:
     5708055013833
WOCA Polierpad 250 X 115 mm, weiß

zum Einschleifen und Polieren von Öl, für die Verarbeitung bei Treppen, Türen.
oder Möbel. Größe 250 x 115 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Polierpad
Länge:
250 mm
Breite:
115 mm
Marke:
Woca
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,08*
Zubehör
WOCA
88041
ab € 24,95*
Zubehör
WOCA
399710
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.