Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter
Produktbild zu WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter
LOGO zu WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter
LOGO zu WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter
Technisches Datenbaltt zu WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787427
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     511310A
EAN/GTIN:
     5708055009157
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Öl Refresher weiß 1 Liter

Produkte für Holzböden

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Holzoberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Holzes.
  • Sichert maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an
  • Verstärkt die natürliche Farbe des Holzes
  • Sanfte Reinigung und Pflege der Holzoberfläche
  • Hinterlässt einen matten, schützenden Ölfilm


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Verpackung:
Kanister
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 150 - 200 m²
Farbe:
Weiß
Marke:
Woca
Weitere Suchbegriffe: Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, holz pflege, Oil Refreshing Soap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.