Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter
Produktbild zu WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter
LOGO zu WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter
Verarbeitungsanleitung
Technisches Datenbaltt zu WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-111787486
Hersteller:
     WOCA
Herst.-Nr.:
     565825A
EAN/GTIN:
     5708055033541
Suchbegriffe:
Holz-Pflege
Holzpflege
Holzreiniger
Möbel-Pflege
WOCA Diamant Aktiv Öl, carbonschwarz 2,5 Liter

Produkte für Holzboden

Diamond Oil Active wurde für alle entwickelt, die besonders viel Wert auf beste Qualität bei der Ölbehandlung Ihrer Holzöberflächen legen. Dieses exklusive 1-Komponenten-Holzöl, das geruchsschwach und extrem stabil ist, besteht aus Rohstoffen von Spitzenqualität und stellt einen problemlosen Arbeitsverlauf und minimale Produktverschwendung sicher. Durch einzigartige Hypervernetzungstechnologie verleiht Diamant Aktiv Öl Ihrer Holzoberfläche eine angenehme, trittsichere und unglaublich wasserabweisende Oberfläche, die zudem leicht zu reinigen und zu pflegen ist. Diamond Aktiv Öl ist VOC frei, durch diesen extrem hohen Festkörperanteil erreichen sie mit diesem Öl, mit einem einzigen Ölauftrag, auf unbehandeltem oder frisch geschliffenem Holz eine hervorragende Wiederstandesfähigkeit.
  • Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein
  • Stabil gegen Kratzer und Spuren
  • Verleiht dem Holz eine schöne, atmende Oberfläche
  • Raumklima geprüft
  • Für alle Holzarten geeignet


Weitere Informationen:
Farbe:
Carbonschwarz
Verbrauch:
ca. 1 Liter für 20 - 25 m²
Marke:
Woca
Inhalt:
2,5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
709621
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.