Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Alu blank
Alu blank
Skizze zu Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm
Skizze zu Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm
LOGO zu Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm
LOGO zu Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm
Artikel-Nr.:
     3145-111789180
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730627336
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Seitenabschlüsse FB 25 Putz Alu blank 210 mm

Für sämtliche Ausladungen fertig zum Selbstaufstecken, durch stabilen Klemmsteg unverrückbarer Sitz.
Die Fensterbank wird durch den Seitenabschluss voll umschlossen, und die abgerundeten Kanten verhindern daher Verletzungsrisiken (z.B. bei der Montage, beim Reinigen oder in Kopfhöhe von Kindern).
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss

Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Abschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 2,5 mm (= gesamt 5 mm) verbreitert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenabschlüsse
Material:
Aluminium
Modell:
Standard 25 / FB 25
Oberfläche:
blank
Farbe:
Alu blank
Marke:
Solido
Ausladung:
210 mm
Putz / Sichtbeton:
Putz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.