Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterbankabschlüsse
>
Artikel
Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu blank 130 mm
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-111792656
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730652246
Suchbegriffe:
Fensterbank Abschluss
Fensterbankabschlüsse
fensterbank abschluss
Seitenabschluss BF2504 mit Dichtteil für Sichtbeton Alu blank 130 mm
Eine normgerechte Verarbeitung laut EN 1027 für sämtliche Ausladungen.
Fertig zum Selbstaufstecken, ohne zusätzlichen Dichtstoff.
Durch starke Federung unverrückbarer Sitz. Durch das iWL-System (integriertes Wasser-Leit-System) wird bei Schlagregenbelastung des Fensterbanksystems das Flächenwasser kontrolliert nach außen abgeleitet. Die Dichtung übernimmt dabei gleichzeitig die thermisch bedingte Längsausdehnung der Fensterbank, so dass Putzrisse verhindert werden. Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
Hohe Schlagregendichtheit von 1950 Pascal (Systemgeprüft).
Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
1 Paar (PAA) = 1 linker und 1 rechter Abschluss
Achtung Montagehinweis:
Beim Zuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass der Gleitabschluss die Fensterbank beidseitig um jeweils 6 mm (= gesamt 12 mm) verbreitert.
Weitere Informationen:
Ausladung:
130 mm
Modell:
Standard 25 / BF 2504
Marke:
Solido
Ausführung:
Seitenabschlüsse mit Dichtteil
Oberfläche:
blank
Farbe:
Alu blank
Putz / Sichtbeton:
Sichtbeton
Material:
Aluminium
... >
Standard 25
>
Sichtbeton Abschlüsse FB 2504 mit Dichtteil
>
blank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 19,10*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,56*
€ 31,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,34*
€ 31,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,10*
€ 22,73
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Putzkantenprofil PK 24, blank
SOLIDO
193111
ab € 11,65*
Zubehör
Putzkantenprofil PK 34, blank
SOLIDO
134770
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen