Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
Produktbild zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
Produktbild zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
Skizze zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
Symbol zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
LOGO zu SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-112552909
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     EB-00883
EAN/GTIN:
     9002730729054
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
SOLIDO Kochfeld EB-00883 Glaskeramik Strahlungsheizung autark, 300 mm

Restwärmeanzeige
mit Knebelbedienung

Weitere Informationen:
Außenmaß:
64 x 290 x 510 mm
Einbaumaß:
64 x 274 x 485 mm
Induktion:
Nein
Type:
EB-00883
Einbauvariante:
Rahmenlos aufliegend | flächenbündig
Bedienung:
Knebel-Bedienung
Material:
Glaskeramik
Kochzonen:
1 x Ø 145; 1 x Ø 180 mm
Marke:
Solido
Anzahl der Leistungsstufen:
9
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, solido kochfeld, induktionskochfeld, ceran-kochfeld breite 30 cm, Domino Kochfeld, Kücheneinbaugeräte, Küchengerät, Küchengeräte, domino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,53*
€ 504,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,68*
€ 435,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEKA
12370904
ab € 100,30*
Zubehör
Siemens
311896
ab € 19,40*
Zubehör
SOLIDO
802832
ab € 15,34*
Zubehör
TEKA
507130
ab € 13,93*
Zubehör
PCE
95216
ab € 10,95*
Zubehör
Rezi
621201
ab € 1,43*
Zubehör
Rezi
621204
ab € 1,21*
Zubehör
SOLIDO
96107588
ab € 10,54*
Zubehör
STALOC
104409052
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.