Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
Produktbild zu SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
Anwendungsbild zu SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
Anwendungsbild zu SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
LOGO zu SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-112554399
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     210052
EAN/GTIN:
     4251531900840
SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit

Die ideale Ergänzung zu Küchenspülen.
Sie wird eingehängt und dient als praktische Aufbewahrung für Ihre Spülutensilien.
Aber auch zum Abwaschen von Lebensmitteln ist die Sity Box hervorragend geeignet.
Die Schlitze am Schalenboden lassen Wasser abfließen.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Anthrazit / Schwarz
Material:
Kunststoff
Type:
210052
Außenmaß:
260 x 260 x 100 mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
210049
ab € 36,79*
Sonstiges
SOLIDO
210050
ab € 38,61*
Sonstiges
SOLIDO
210048
ab € 22,21*
Sonstiges
SOLIDO
210047
ab € 46,85*
Sonstiges
SOLIDO
210051
ab € 43,05*
Sonstiges
SOLIDO
210059
ab € 37,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.