Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAIRO Flachkanal N20004, Länge 1000 mm, System 222 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIMAIRO Flachkanal N20004, Länge 1000 mm, System 222 x 90
Produktbild zu OPTIMAIRO Flachkanal N20004, Länge 1000 mm, System 222 x 90
Skizze zu OPTIMAIRO Flachkanal N20004, Länge 1000 mm, System 222 x 90
Artikel-Nr.:
     3145-112554499
Hersteller:
     OPTIMAIRO
Herst.-Nr.:
     4000000002
EAN/GTIN:
     4250930406410
Suchbegriffe:
Flachkanal
Flachkanalsystem
flachkanal kunststoff
flachkanal
OPTIMAIRO Flachkanal N20004, Länge 1000 mm, System 222 x 90

Weitere Informationen:
Type:
N20004
System:
222 x 90
Länge:
1000 mm
Marke:
Optimairo
Material:
Kunststoff
Höhe:
89 mm
Breite:
222 mm
Weitere Suchbegriffe: 112553783, 112554499, AEG, Bora, Bosch, Concept Swiss, Dunsthaubenkanal, Faber, Flow-in, Gaggenau, Miele, Naber, Neff, Siemens, Silverline, Solido, abzugskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OPTIMAIRO
9500000158
ab € 26,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.