Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAIRO Flachkanal Adapter auf Bora Abluftsystem, System 220 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OPTIMAIRO Flachkanal Adapter auf Bora Abluftsystem, System 220 x 90
Produktbild zu OPTIMAIRO Flachkanal Adapter auf Bora Abluftsystem, System 220 x 90
Skizze zu OPTIMAIRO Flachkanal Adapter auf Bora Abluftsystem, System 220 x 90
Artikel-Nr.:
     3145-112554564
Hersteller:
     OPTIMAIRO
Herst.-Nr.:
     9500000435
EAN/GTIN:
     4046293351982
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Adapter
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
OPTIMAIRO Flachkanal Adapter auf Bora Abluftsystem, System 220 x 90

passend auf Bora Abluftsystem

Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
System:
222 x 90
Breite:
259 mm
Material:
Kunststoff
Type:
N35198
Anschluss:
259 x 99 auf 222 x 89
Tiefe:
90 mm
Marke:
Optimairo
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshauben adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.